{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ANA60 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
moc nagrzewania | 190 W | |
Czas nagrzewania do 280°C | ca. 60 s | |
moc grzewcza | 60 W | |
zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej | 150 °C - 450 °C | |
Masa lutownicy bez przewodu | 60 g | |
Rodzaj produktu | Stacje lutownicze |
Numer artykułu | 082300 ANA60 | |
Numer producenta | 0ANA60 |