Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Węże do wody żółto-niebieskie, PCW, Długość 50 m, ⌀ wewnętrzna węża: 13mm

Nr art.: 080046 13

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna węża (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał wąż do wody PCW, odporny na skręcanie
⌀ zewnętrzna węża 17,1 mm
⌀ wewnętrzna węża 13 mm
długość węża 50 m
kolor żółto-niebieski
Rodzaj produktu Wąż

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080046 13
Numer producenta 110051

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości wąż do wody, odporny na skręcanie, w kolorze żółtym z niebieskim paskiem, długość 50 m.