Noże tokarskie, prawe, zbliżone do DIN 4952, HSS E, chwyt kwadratowy: 12mm

Nr art.: 296100 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt kwadratowy 12 mm
Materiał ostrza HSS E
długość całkowita 110 mm
Rodzaj produktu Nóż tokarski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 296100 12
EAN / GTIN 4045197188700
Numer producenta 296100 12

Opis

Wykonanie:

Wszystkie wymiary po spawaniu.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania