{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGT 11T304 L | |
Gatunek | HB7035 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | UNI | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 55 m/min - 230 m/min | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 262163 UNI |