{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW090408-SR-D | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
typ | GG | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | SC3025 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 2,01 mm | |
posuw fz na ząb | 0,3 mm - 2 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 221933 09 | |
EAN / GTIN | 4059782505742 | |
Numer producenta | 5656081 |