Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

PNEU 1205 ANER-GL, PR1225, Typ: UNI

Nr art.: 222820 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej PNEU 1205 ANER-GL
typ UNI
Gatunek PR1225
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 10
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222820 UNI
Numer producenta TKB05060

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie szlifowane, zapewnia znacznie większą jakość powierzchni.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.