• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
    • Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

BDMT 170431 ER-JT ST1400

Nr art.: 227543 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170431 ER-JT
typ ST1400
promień naroża 3,1 mm
Gatunek PR1225
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09 − 0,22 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227543 ST1400
EAN / GTIN 4960664609529
Numer producenta TKB00410

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,3 × D.
Dokładne 90° do ap = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe