• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

BDMT 170408 ER-JT GG

Nr art.: 227567 GG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 170408 ER-JT
typ GG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1210
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,09 − 0,27 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227567 GG
EAN / GTIN 4960664609055
Numer producenta TKA00405

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,3 × D.
Dokładne 90° do ap = 9 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe