• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

BDMT 11T312 ER-JT ST1400

Nr art.: 227338 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 11T312 ER-JT
typ ST1400
promień naroża 1,2 mm
Gatunek PR1225
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,07 − 0,11 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227338 ST1400
EAN / GTIN 4960664609376
Numer producenta TKB00362

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 5,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe