{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ głowicy do rozwiercania D | 18 mm - 19,99 mm | |
wykonanie chwytu | krótkie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 80 mm | |
długość całkowita Lges | 145 mm | |
dł. całkowita L1 | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Sworznie dociągające nr 239900 | 1 | |
klucze widlaste nr 239901 | SW5 | |
Klucz do obsługi nr 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 239930 18-19,99 | |
Numer producenta | 75A.41.13010 |