• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawki do wytaczaków KOMET® B8

Nr art.: 240070 B8
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
długość 100 mm
szerokość 12 mm
wysokość 12 mm
otwór uchwytu o 8 ; 8 mm
Wysokość krawędzi tnącej d 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków Micro

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Numer producenta H05 25110

Opis

Wykonanie:

Z przesuniętymi szczelinami po obu stronach.

Zastosowanie:

Do mocowania trzpieniowych wytaczaków nr 240074 − nr 240088, lub okrągłych noży opraw. z HSS nr 295020.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria