Głowice kątowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 20/2mm

Nr art.: 215840 20/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: MTC
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania MTC
Wymiana narzędzi PowerCard
efektywna liczba ostrzy Zef 2
Liczba płytek skrawających 3
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 17 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
L2 9 mm
długość całkowita Lges 90 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215840 20/2
EAN / GTIN 4045197702838
Numer producenta 215840 20/2

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do wszystkich materiałów.
frezowanie narożników i rowków, kopiowanie wewnętrzne, frezowanie cyrkulacyjne, frezowanie obwodowe.
do wiercenia i obróbki rowków.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.
  • po dłuższej eksploatacji należy wymienić wkręty mocujące płytek skrawających. Osadzać jedynie po dobrym nasmarowaniu (np. pastą miedziową).