Wytaczaki stalowe, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 8/05mm

Nr art.: 261339 8/05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 5 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A08F SVJCR/L05
Kąt ustawienia κ 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC..0501..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 8 mm
Przesunięcie osi L3 3 mm
wysokość mocowania L2 7,5 mm
Szerokość szyjki L4 6 mm
długość główki L1 15 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261339 8/05
EAN / GTIN 4045197941305
Numer producenta 261339 8/05