{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QuickTurn | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | DDJNR/L 2020K15 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 46 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
płytka podporowa | 259031 29 | |
śruba do płytki podporowej | 259025 4 | |
zacisk | 259038 7 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250606 25/15 |