{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PCLNR/L 2525X12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 34 mm | |
długość całkowita L | 105,5 mm | |
płytka podporowa | 259031 11 | |
Dźwigienka | 259015 3 | |
śrubado dźwigni | 259018 2 | |
sprężyna | 259046 1 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250013 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649829 |