{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PWLNR/L 2020X06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | WN.. 0604.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
płytka podporowa | 259031 9 | |
Dźwigienka | 259015 6 | |
śrubado dźwigni | 259018 4 | |
sprężyna | 259046 2 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251904 20/06 |