{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252062 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780317 | |
Numer producenta | 252062 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Gatunek | HB7010-1 | HB7010-1 |
Łamacz wiórów | SM | SM |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |