{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGT 160404 FN | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PKD | |
Materiał ostrza | PKD | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | N | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych | 300 m/min - 1 500 m/min | |
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym | 150 m/min - 600 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
kąt natarcia | 6 stopni | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265897 N | |
EAN / GTIN | 4045197644718 | |
Numer producenta | 265897 N |