{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 190612 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | CA025P | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PH | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 10 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 420 m/min | |
powłoka | CVD | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251368 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864836 | |
Numer producenta | TMH00243 |