{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 9 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251324 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780102 | |
Numer producenta | 251324 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
187 sztuk w magazynie
od
1
szt.
60,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 8 | 8 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |