Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 50/07mm

Nr art.: 268816 50/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość wysięgu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 6 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH06X STLDR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca TDAT 07010.
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 7,06 mm
Przesunięcie osi L3 3,71 mm
wysokość mocowania L2 5,54 mm
długość całkowita L 75 mm
śruby mocujące 269028 12
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268816 50/07
EAN / GTIN 4045197592101
Numer producenta 268816 50/07