• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

DNGA 150604 MET

Nr art.: 255631 MET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNGA 150604
promień naroża 0,4 mm
Gatunek KBN35M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej MET
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,3 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255631 MET
EAN / GTIN 4960664544417
Numer producenta TBA02230

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe