Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

DCGW 11T302, CBN710, rodzaj krawędzi skrawającej: F

Nr art.: 265573 F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGW 11T302
Gatunek CBN710
Materiał ostrza HM
rodzaj krawędzi skrawającej F
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265573 F
Numer producenta 265573 F

Tabela zastosowań

Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wersja jednokierunkowa – Nie wymaga doszlifowania!
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.