{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGW 070204 | |
Gatunek | CBN725 | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj krawędzi skrawającej | G | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 250 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265510 G | |
Numer producenta | 265510 G |