{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCGW 070202 | |
Gatunek | CBN710 | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj krawędzi skrawającej | F | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 265500 F | |
Numer producenta | 265500 F |