Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie z jednolitymi szczękami odwracanymi, DIN 702-3, uchwyty z krótkim stożkiem: 200/5

Nr art.: 313130 200/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyty z krótkim stożkiem Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 702-3
Uchwyt stożka krótkiego 5
typ 200
zakres mocowania z twardymi szczękami zewnętrznymi 7 mm - 207 mm
zakres mocowania z twardymi szczękami wewnętrznymi 71 mm - 214 mm
skok szczęki S 6,8 mm
⌀ zewnętrzna A 206 mm
Przepust E 52 mm
⌀ stożka centrującego B 82,563 mm
liczba trzpieni mocujących 4
wielkość sworzni ustalających M10
czworokąt wewnętrzny klucza K 12 mm
masa 16,5 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
kod kolorów wyposażenia klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Röhm
Rodzaj produktu Uchwyt klinowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313130 200/5
Numer producenta 437504

Opis

Wykonanie:

  • największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
  • z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
  • duży przelot;
  • dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
  • duża siła zacisku osiągana małym nakładem siły;
  • wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwnym ryglom zabezpieczającym;
  • szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
  • kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą spływaniu wody;
  • smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zaleta:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do głowic wrzecion wg normy DIN 702-3. Ze sworzniami ustalającymi i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt tokarski mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo. 

W dostawie:

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

Wskazówka:

Otwór E można rozwiercić: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm,wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).