Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do przecinaków promieniowe, PSC 50, do wys. miecza H: 26mm

Nr art.: 318899 26

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wys. miecza H (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do wys. miecza H 26 mm
adapter PSC 50
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 58 mm
L1 53 mm
⌀ zewn. D 80 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do przecinaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318899 26
Numer producenta PS5.AM3.K11.058

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania przecinaków.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.