Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki, kształt F, VDI 40, do chwytów MK: 2

Nr art.: 319745 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do chwytów MK Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt F
dla chwytów ze stożkiem Morse'a 2
Wielkość VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ kołnierza d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319745 2
Numer producenta 319745 2

Opis

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym MK.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Arkusz 2.