Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki termokurczliwe HSK-A 63 A = 130
Nr art.: 308195
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt: A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających. Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).
Stal żaroodporna.
Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
Zastosowanie:
Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
W dostawie:
W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).
Wyp. dodatkowe:
Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 − 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.