Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD SK 50 krótki

Nr art.: 301200
  • Norma na uchwyt: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 12000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8

Opis

Wykonanie:

  • szlifowane na zewnątrz i wewnątrz
  • z otworem Balluffchip.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830.