{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12×109 | |
adapter | ⌀ d = 25 mm | |
ø chwytu d | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Długość całkowita L | 170 mm | |
Długość użyteczna L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301325 M12X109 |