• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Oprawki do tulejek zaciskowych, kształt ADB SK 40 A = 70

Nr art.: 300695
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
16 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
Łożyskowana nakrętka złączkowa.
Do większej siły zacisku i mniejszego bicia.
GARANT −
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Nakrętka mocująca wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych wg DIN 6388 - kształt A i B.

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308806, i klucze do mocowania AB nr 308820308835; tulejki zaciskowe OZ nr 309540 − 309565, klucz hakowy nr 628400.