{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2 mm - 16 mm | |
adapter | BT 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 43 mm | |
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 | 2 - 16 | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 40/42 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302880 2-16 | |
Numer producenta | 406.01.16.70 |