Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do tulejek zaciskowych, kształt AD, SK 50 A = 70, zakres mocowania: 2-16mm

Nr art.: 300760 2-16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 12000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2 mm - 16 mm
adapter SK 50 A = 70
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 12000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
wymiar A długości wysięgu 70 mm
⌀ zewn. D 43 mm
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 2 - 16
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 40 / 42
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 300760 2-16
EAN / GTIN 4045197145321
Numer producenta 300760 2-16

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
Łożyskowana nakrętka złączkowa.
Do większej siły zacisku i mniejszego bicia.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600-308806, klucz do mocowania AB nr 308810-308830, tulejki zaciskowe OZ nr 309540-309565, klucz hakowy nr 628400.