Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD SK 50 A = 100
Nr art.: 300600
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID. HOLEX − nakrętka mocująca wyważona (G6,3 / 15000 min-1, 300465 na G6,3 / 18 000 min-1).
Zastosowanie:
Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.
W dostawie:
z nakrętką mocującą.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 − 309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 − 309645 (do nr 309615).