Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kitel roboczy Quality Dress, jasnoszary, wielkość unisex: S

Nr art.: 091142 S
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość rękawa cm Wysokość cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj Unisex
skład tkaniny 100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801
pranie Pranie koloru w 60℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie umiarkowanie gorące, do maks. 150℃
kolor jasnoszary
wielkość unisex S
Rodzaj produktu Kitel roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091142 S
Numer producenta 1662 1314 98 GR.S

Opis

Wykonanie:

Odzież robocza Quality Dress ze 100% tkaniny bawełnianej. Bawełna jest szczególnie odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz na wysoką temperaturę. Naturalne włókno bawełniane zapewnia przyjemny komfort użytkowania, dzięki właściwościom regulacji temperatury i dużej chłonności.
Płaszcz z kieszenią na ramieniu.

Opis:

  • Wewnętrzna kieszonka na piersi.
  • Zakryta listwa z guzikami.
  • Dwie wzmocnione kieszenie boczne.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Na zamówienie możliwość dostarczenia w innych kolorach.
Płaszcz w kolorze niebieskim pod nr 091141.