{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ zewnętrzna | 6,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
norma | DIN 334 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,6 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |
Numer artykułu | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Numer producenta | 150845 6,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pogłębiacze stożkowe kształt C 60°, TiAlN, ⌀ zewn. Dc: 6,3mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
116,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
114,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
148,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
247,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
148,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
72,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
długość całkowita L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 60 stopni | 90 stopni |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Rodzaj produktu | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy | Pogłębiacz stopniowy i stożkowy |