Pogłębiacze miniaturowe płaskie180°, do otworów przelotowych 180° bez powłoki

Nr art.: 155700
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
8 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 373
  • chwyt: chwyt walcowy
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi i mocnym stożkiem prowadzącym.
DIN 373 / ISO 4206.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych wersja precyzyjna (parametry ISO) wg DIN 69.
do pogłębień pod łby śrub z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912,
6912, 7984 i walcowe łby śrub z rowkiem wg ISO 1207 (DIN 84).

Wskazówka:

Wielk. 4,6×2,4 − nie jest ujęta w normie DIN.
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
    ⌀ zagłębienia D1 × ⌀ czopu D2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka