Frezy kuliste VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Nr art.: 207478 2/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 4 mm
promień R 1 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207478 2/6
EAN / GTIN 4045197455536
Numer producenta 207478 2/6

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalnie dobrana geometria oraz powłoka do obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych. 4 ostrza czołowe aż do osi. Dzięki temu mogą być używane jako narzędzia 4-ostrzowe przy wszystkich głębokościach skrawania. Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.

Wskazówka:

Dostępna nowa generacja! Produkt następczy to nr 207474.