Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC TiAlN

Nr art.: 207476
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
12 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo: specjalna geometria i nowa powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów. 4 ostrza czołowe aż do osi. Dzięki temu mogą być używane jako narzędzia4-ostrzoweprzy wszystkich głębokościach skrawania. Tolerancje: kontur promienia±0,005 mm.

Z tej samej serii Zobacz wszystkie
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka