GARANT Diabolo 70: Specjalne podłoże VHM o bardzo wysokiej wytrzymałości na zerwaniei jednocześnie doskonałej wytrzymałości na ścieranie zapewnia optymalne bezpieczeństwo procesu. Nowo opracowana powłoka nanokryształowa High-Tech do frezowania twardego do 70 HRC. Idealnie nadaje się do ciągłego stosowania w produkcji narzędzi i form. Wielkość 1−5: kąt przechyłu α= 15°. Tolerancje:
Promień ostrzy: Kontur promienia±0,005 mm.
Zastosowanie:
Dzięki specjalnej geometrii nadają się do obróbki twardych materiałów, optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC.