• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA TiAlN

Nr art.: 122690
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 724,30  PLN
  • z 10
    od 603,61  PLN
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • Wersja: 6×D
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

Opis

Wykonanie:

3 łysinki prowadzące zapewniają szczególnie dużą dokładność osiowania i jakość powierzchni przy małych tolerancjach otworu. Asymetryczna geometria gwiaździsta zapewnia bardzo dużą wydajność skrawania. Innowacyjne, wysokowydajne wiertło do żeliwa nowej generacji, do skrawania w obszarze HPC.

Zaleta:

Do wysokowydajnego wiercenia w odlewach w obszarze HPC. Nadaje się doskonale do obróbki żeliwa bainitycznego (ADI).

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122690 + 129100HB.
Kształt HE: podawać z nr 122690 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka