Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E TiAlN

Nr art.: 135743
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
29 sztuk w magazynie
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • Kształt nakroju: E
  • Kąt linii śrubowej: 40
  • chwyt: DIN 1835 B z h6

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie z prawoskrętną linią śrubową i chwytem według DIN1835-B. Specjalna geometria do stosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przez synchronizowane wrzeciono obrabiarki.
Specjalnapowłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość. Stosować z emulsją (min. zawartość oleju 8%).
kształt E(nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głęb. gwintowania.

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.
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
    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka