• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szlifierki kątowe, 72217360

Nr art.: 077102 72217360

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta WSG 8-115
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 800 W
zakres prędkości obrotowej 11 000 min-1
maks. wibracje wg EN 5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 115 mm
maks. głębokość cięcia 34 mm
masa 2 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077102 72217360
Numer producenta 72217360000

Opis

Wykonanie:

Lekka i wydajna szlifierka kątowa 115 mm obsługiwana jedną ręką ozwartej, poręcznej konstrukcji, głowica z przekładnią obracana skokowo do 90°, szybkie przestawianie osłony, gwint wrzeciona M14.
Mocny silnik 800 W, całkowicie metalowa głowica z przekładnią, blokada wrzeciona, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.

W dostawie:

W komplecie osłona, zestaw zaciskowy i uchwyt dodatkowy