Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Brzeszczot diamentowy, 1,2 mm 105 mm

Nr art.: 077883 105

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
materiał Marmur, żywica epoksydowa, fugi z trasem
uchwyty narzędziowe SLM
⌀ brzeszczotu 105 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077883 105
Numer producenta 63502219210

Opis

Wykonanie:

Supercienka konstrukcja, szerokość cięcia 1,2 mm.
Bardzo duża trwałość. Nadaje się do bardzo twardych fug epoksydowych albo cementowych.

Pasuje do:

Wyłącznie Fein SuperCut, nr 077805 i nr 077804.