Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kapturek ścierny Policap® (SiC), ziarno 150,, ⌀ kapturków ściernych, -długość, Kształt: 0511C

Nr art.: 553326 0511C

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kapturków ściernych, -długość, Kształt Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 150
⌀ kapturków ściernych 5 mm
wysokość kapturka ściernego 11 mm
zalecana prędkość obrotowa 40 000 min-1
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553326 0511C
Numer producenta 4007220953723

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Kompatybilne tylko z systemami korpusów kapturów ściernych nr 553320.
Karborund (SiC) nadaje się zwłaszcza do obróbki tytanu, aluminium i ich stopów.
Chłodny szlif dzięki aktywnym dodatkom.

Zastosowanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać(nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).