Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zaciski kątowe, maks. rozstaw: 50mm

Nr art.: 862510 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. rozstaw (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. rozstaw 50 mm
masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Zacisk kątowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 862510 50
Numer producenta 450-050

Opis

Wykonanie:

Korpus z żeliwa ciągliwego, z mocnymi, dokładnie obrobionymi powierzchniami przyłożenia (kąt mocowania 90°). Ruchoma szczęka mocująca umożliwia mocowanie materiałów o różnym rozmiarze.

Zastosowanie:

Do dokładnego zaciskania pod kątem prostym przy spawaniu
lub pracach montażowych.