• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt do mocowania płyt 55 mm

Nr art.: 861620 55

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna siła zaciskająca 260 N
długość całkowita 361 mm
szerokość 147 mm
Rozstaw 55 mm
masa 1,55 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 861620 55

Opis

Wykonanie:

Ręczne pompy próżniowe zapewniające uzyskanie dużego podcisnienia i tym samym wysokiej, poziomej siły mocowania. Dźwigienka na prowadnicy szynowej pozwala na skompensowanie różnic wysokości.
przez przestawienie dźwigienki mocującej na przyssawkach wytwarza się podciśnienie i uchwyt mocujący płytek automatycznie przywiera do płytki

Zastosowanie:

Do mocowania i pozycjonowania części o gładkiej powierzchni, jak np. ceramika, granit, Corian®, tworzywo sztuczne, blacha i szkło.

Wskazówka:

Podczas składowania zwolnić zacisk do płyt, aby uniknąć trwałej deformacji podkładek gumowych.
Podnośnik przyssawkowy – od nr 086200.