Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych „CYL-9”, ⌀ wiertła: 3mm

Nr art.: 787005 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: węgliki spiekane
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

3 mm
Materiał ostrza węgliki spiekane
Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
chwyt chwyt walcowy
długość robocza 40 mm
długość całkowita 70 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 787005 3
Numer producenta 2608595359

Opis

Wykonanie:

Płytka z węglików spiekanych z ostrymi krawędziami skrawającymi i uniwersalnym kątem ostrza. Dzięki szlifowi centrującemu możliwe jest dokładne nawiercanie także twardych powierzchni. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

Zastosowanie:

Do wiercenia w następujących materiałach, również w jednej operacji:
  • cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne 
  • glazura, ceramika, marmur, szkło
  • zbrojenie w betonie.

Wskazówka:

  • uwaga: stosować tylko do wierceń nieudarowych!
  • wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.