Kształtki redukcyjne IMPACT, Typ: 3

Nr art.: 650017 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 3121
Kwadrat napędowy [x] 3/8 cal
Kwadrat napędowy [y] 1/4 cal
długość całkowita 32 mm
materiał Stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia czerniony
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Zestaw wkretaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 650017 3
EAN / GTIN 4045197726605
Numer producenta 650017 3

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia. 
końcówka czterokątna z kołkami sprężystymi

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.